Tagliadischi completo (senza anello di sicurezza) con 1 coltello in HSS-E n. art. 119550, Modello: LILIPUT

Codice art.: 119500 LILIPUT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro di tranciatura con un coltello 18 mm - 80 mm
⌀ Punta da centro 5 mm
⌀ Gambo 10 mm
Tipo di prodotto Tagliadischi circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 119500 LILIPUT
EAN / GTIN 4033591019201
Codice del produttore 21 010 000
Produttore/persona responsabile GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliadischi (senza anello di sicurezza) con 1 coltello in HSS-E (n. art. 119550) con taglio obliquo, il coltello non si inceppa.

Uso:

In trapani a colonna per realizzare fori oppure dischi di precisione.

Nota:

Per ritagliare dischi, se si utilizzano i tipi 00/.. e 00A, si possono montare più supporti speciali sulla barra trasversale.