Cacciavite a taglio 3/8″ femmina-6ct 1/4

Codice art.: 1193422
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1193422
EAN / GTIN 4010886883723
Codice del produttore 1193422
Numero-L L60160 3927
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Inserto-Ø Azionamento: 17,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 17,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 47 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 1/4″
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 19,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no