Chiave a gancio modello di potenza 220 - 324 mm

Codice art.: 119.3/4
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
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 119.3/4
EAN / GTIN 3148511342602
Codice del produttore 119.3/4
Numero-L L60130 1843
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per i dadi con fessura laterale sostituisce un gran numero di chiavi convenzionali grazie alle
  • 11 larghezze regolabili attraverso i piatti
  • Gancio: forgiato e temprato per una maggiore durezza
  • cromato, finitura satinata.

Proprietà:

  • d [mm]: 220 - 324
  • E [mm]: 32
  • E1 [mm]: 20
  • B [mm]: 650
  • L [mm]: 635
  • [g]: 5900