Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni «Typhoon pro», G 1/4 interno

Codice art.: 118492
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 118492
EAN / GTIN 4047322206099
Codice del produttore 118492
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiante ad alte prestazioni «Typhoon pro», alluminio cromato, PN max. 10 bar, G 1/4 interno. Pistola soffiante ad alte prestazioni, regolabile in modo continuo ed ergonomicamente eccellente, in versione completamente in metallo con potenza di soffiaggio estremamente elevata. Rispetto alle pistole standard tradizionali, la «Typhoon pro» ha una potenza di soffiaggio circa 3 volte superiore e, anche a piena pressione, è leggera e sicura da impugnare. Resistente ai prodotti chimici e ai solventi chimici, facile da pulire grazie alla superficie cromata!

Proprietà:

  • Ugello: 1/2″ - 27 UNS ottone cromato
  • Materiale: Alluminio cromato
  • Leva manuale: Zinco pressofuso
  • Tipo di collegamento: G 1/4 IG
  • Filettatura di connessione: G 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar