Pistola soffiante dosabile 90 mm Tubo Star-Tip, POM, Rc 1/4 i.

Codice art.: 118485
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 118485
EAN / GTIN 4047322206334
Codice del produttore 118485
Numero-L L00970 133064
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiante dosabile Tubo da 90 mm, ugello Star Tip, POM, filettatura di collegamento Rc 1/4, temperatura: Da -20 °C a 60 °C, PN max. 16 bar, Rc 1/4 interno. Con ugello Star-Tip che riduce il rumore. Pistola ergonomica con potenza di soffiaggio molto elevata. Diverse posizioni di sospensione grazie alla modifica del supporto elettrico. Struttura robusta ma leggera per una lunga durata. Grazie al design ergonomico, è adatto sia per destrimani che per mancini!

Proprietà:

  • tubo dell’aria: Ottone nichelato
  • Materiale: POM
  • Tipo di collegamento: Rc 1/4 interno
  • Filettatura di connessione: Rc 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C