Raccordo riduttore, R 3/4 maschio, Rp 1/2 femmina, SW 28, ES 1.4408

Codice art.: 118468
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 118468
EAN / GTIN 4047322723022
Codice del produttore 118468
Numero-L L00970 139649
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo di riduzione, R 3/4 AG, Rp 1/2 IG, SW 28, pressione di esercizio max. 20 bar, ES 1.4408.

Proprietà:

  • L1: 21,0 mm
  • SW: 28 mm
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • filettatura esterna: R 3/4
  • filettatura interna: Rp 1/2
  • Pressione di lavoro max.: 20 bar