Pistola di soffiaggio di base dosabile senza ugello, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 interno

Codice art.: 118433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 118433
EAN / GTIN 4047322374088
Codice del produttore 118433
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola di soffiaggio di base dosabile senza ugello, POM, filettatura di raccordo Rc 1/4, temperatura: Da -20 °C a 60 °C, PN max. 16 bar, Rc 1/4 interno. Con ugello Star-Tip che riduce il rumore. Pistola ergonomica con potenza di soffiaggio molto elevata. Diverse posizioni di sospensione grazie alla modifica del supporto elettrico. Struttura robusta ma leggera per una lunga durata. Grazie al design ergonomico, è adatto sia per destrimani che per mancini!

Proprietà:

  • tubo dell’aria: Ottone nichelato
  • Materiale: POM
  • Tipo di collegamento: Rc 1/4 interno
  • Filettatura di connessione: Rc 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C