Testa di foratura e fresatura radiale, pinza di serraggio 320 470E (ER32 Ø3-20) Articolo successivo: (MNR) 228831, 60.4032TMM250RL

Codice art.: 117253
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 117253
EAN / GTIN 4069739040011
Codice del produttore 60.4032TMM250RL
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI40, attacco radiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.4032TMM250RL
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 76
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 50 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 128 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 90 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: 2-piatto