Valvola a farfalla, su entrambi i lati, M5, connessione a innesto 6

Codice art.: 116954
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 116954
EAN / GTIN 4047322716529
Codice del produttore 116954
Numero-L L00970 139469
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a farfalla, su entrambi i lati (B), M5, attacco a innesto 6, girevole, 0 - 10 bar, da -20 °C a 80 °C, ottone nichelato. Per limitare le portate e regolare la velocità dei pistoni dei cilindri. Dimensioni ridotte, ideali per spazi ristretti. Da avvitare direttamente sulla valvola o sul cilindro. Le varianti con struttura a vite cava possono essere ruotate durante il montaggio e sono rigide dopo il serraggio. Le varianti con connessione a innesto girevole possono essere posizionate liberamente anche dopo il montaggio. Le guarnizioni e i lubrificanti utilizzati sono privi di silicone.

Proprietà:

  • B: 40,4 mm
  • C: 21,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Filettatura: M5
  • Struttura: Ruotabile
  • Funzione: limitazione bilaterale (B)
  • Esecuzione: regolabile con vite zigrinata e cacciavite a taglio
  • Corpo base: Ottone nichelato
  • Privi di silicone: sì
  • Tipo di collegamento: Collegamento connettore
  • per tubo flessibile: 6 mm
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C