Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ANSI/AGD Perno di misura sul lato posteriore, 0,2", 0,001".

Codice art.: 1168A
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
Codice articolo 1168A
EAN / GTIN 4946368843803
Codice del produttore 1168A
Numero-L L40700 130302
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il comparatore con perno di misura sul retro e anello esterno ø 39 mm offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,2″
Accuratezza: ±0,001″.
Laurea: 0,001
Ripetibilità: ±0,0002″.
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Download & documenti

Prodotti correlati