Descrizione:
Valvola di ritegno con limitatore di portata, scarico (C), M5, attacco a innesto 4, girevole, 0 - 10 bar, da -20 °C a 80 °C, ottone nichelato. Per limitare le portate e regolare la velocità dei pistoni dei cilindri. Dimensioni ridotte, ideali per spazi ristretti. Da avvitare direttamente sulla valvola o sul cilindro. Le varianti con struttura a vite cava possono essere ruotate durante il montaggio e sono rigide dopo il serraggio. Le varianti con connessione a innesto girevole possono essere posizionate liberamente anche dopo il montaggio. Le guarnizioni e i lubrificanti utilizzati sono privi di silicone.
Proprietà:
- B: 40,4 mm
- C: 18,5 mm
- SW: 6 mm
- Filettatura: M5
- Struttura: Ruotabile
- Funzione: Limitazione dell’aria di scarico (C)
- Esecuzione: regolabile con vite zigrinata e cacciavite a taglio
- Corpo base: Ottone nichelato
- Privi di silicone: sì
- Tipo di collegamento: Collegamento connettore
- per tubo flessibile: 4 mm
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Pressione di esercizio min.: 0 bar
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C