Manometro a glicerina, «linea di pressione» G 1/4 posteriore 0-25, 0 bar/360 psi, Ø63

Codice art.: 116330
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 116330
EAN / GTIN 4047322177153
Codice del produttore 116330
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro a glicerina, «pressure line», corpo in acciaio CrNi, attacco posteriore centrale, G 1/4, classe di precisione. 1, 6, campo di misura 0 - 25, 0 bar/360 psi, Ø63. Serie economica di manometri in glicerina di alta qualità con custodia in acciaio inossidabile per applicazioni in punti di misurazione con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione o vibrazioni. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • elemento di misura: ottone
  • Esecuzione: Manometro a molla con riempimento di glicerina
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: ottone
  • Diametro: 63 mm
  • Vetro trasparente: vetro
  • posizione di collegamento: posteriore, centrale
  • Campo di misura max. bar: 25 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 1 bar