Descrizione:
Manometro a glicerina, «linea di pressione», corpo in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/4, classe di precisione. 1, 6, campo di misura 0 - 40, 0 bar/600 psi, Ø 63. Serie economica di manometri in glicerina di alta qualità con custodia in acciaio inossidabile per applicazioni in punti di misurazione con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione o vibrazioni. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
Proprietà:
- Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
- Filettatura: G 1/4 maschio
- elemento di misura: ottone
- Esecuzione: Manometro a molla con riempimento di glicerina
- Classe di qualità: 1,6
- meccanismo dell’orologio: ottone
- Diametro: 63 mm
- Vetro trasparente: vetro
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Campo di misura max. bar: 40 bar
- Campo di misura min. bar: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C
- Valore di divisione della scala in bar: 1 bar