Descrizione:
Riduttore «value line», innesto. 8 mm, attacco tubo flessibile 6 mm, pressione di esercizio da -0,98 a 16 bar, ottone nichelato. Serie economica e di alta qualità di connettori a innesto in ottone nichelato. Struttura compatta e poco ingombrante, peso ridotto. Nei componenti con filettatura esterna, un O-ring nella scanalatura alla fine della filettatura garantisce un collegamento a tenuta anche su superfici ruvide. Consigliato solo per l’uso in combinazione con raccordi rapidi della serie «value line». La verifica dell’idoneità all’uso con altre serie è a carico dell’utente.
Proprietà:
- L1: 33,5 mm
- Serie: linea di valore
- Mezzo: Aria compressa
- Lösering: Hostaform
- Materiale: Ottone nichelato
- Pinza di serraggio: Acciaio inossidabile AISI 316
- nipplo: 8 mm
- materiale di tenuta: NBR, senza silicone
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 16 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,98 bar
- Tubo flessibile consigliato: PA, PU
- per tubo esterno Ø: 6 mm
- Temperatura operativa max.: 80 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C