Silenziatore in bronzo sinterizzato «value line» versione piatta, G 1/8

Codice art.: 116291
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 116291
EAN / GTIN 4047322227070
Codice del produttore 116291
Numero-L L00970 132732
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Silenziatore in bronzo sinterizzato «value line» piatto, esagonale / filettato in ottone, G 1/8, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 200 °C. Per la riduzione dei rumori dell’aria di scarico negli impianti pneumatici.

Proprietà:

  • A: 6,0 mm
  • B: 12,5 mm
  • C: 12,8 mm
  • SW: 13 mm
  • Filettatura: G 1/8
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Temperatura operativa max.: 200 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Livello di rumorosità a 6 bar: 80 ~ 90 dB