Valvola a 5/2 vie, pneumatica, «4A», bistabile, M5

Codice art.: 116059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 116059
EAN / GTIN 4047322309622
Codice del produttore 116059
Numero-L L00970 132513
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 5/2 vie, pneumatica, «4A», bistabile, M5, pressione di esercizio 1, 5 - 8 bar, campo di temperatura max. 70 °C, 300 l/min. Valvole a 5/2 vie - pneumatiche -

Proprietà:

  • BG: 100
  • Simbolo: 28
  • Funzione: 5/2
  • Attacco: M5
  • Azionamento: bistabile
  • Flusso: 300 l/min
  • corpo valvola: Lega di alluminio
  • Pressione di esercizio max.: 8 bar
  • Pressione di esercizio min.: 1,5 bar
  • Attacco aria di comando: G 1/8
  • Collegamento sfiato: M5
  • Misurazione del valore di portata: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar e caduta di pressioneΔp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C