Coltello di sicurezza SECUPRO MEGASAFE con LAMA TRAPEZOIDALE 199, 1 pz

Codice art.: 116004.19
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 116004.19
EAN / GTIN 4002632802560
Codice del produttore 116004.19
Numero-L L60170 100393
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Di alta qualità, esattamente come sembra – non verniciato. Con lama trapezoidale in acciaio inossidabile.
Volete un coltello di sicurezza con una grande estensione della lama? O siete piuttosto alla ricerca di un utensile da taglio da utilizzare anche nei settori più delicati? In entrambi i casi, SECUPRO MEGASAFE non verniciato è una scelta eccezionale. Grazie ad una profondità massima di 20 mm, non perde nessuna sfida. La vostra sicurezza viene sempre mantenuta, perché la retrazione completamente automatica della lama funziona anche se la lama non è del tutto estratta. In acciaio inox significa che è possibile utilizzare facilmente la lama in un ambiente umido per un periodo di tempo prolungato.
    Materiale di base:
    Alluminio
    Robusta impugnatura non verniciata
    L'impugnatura del coltello di elevata qualità SECUPRO MEGASAFE è al 100% in alluminio ed è pertanto molto robusta. La variante non verniciata è adatta a tutte le comuni operazioni di taglio in settori delicati.

    Sostituire senza aprire

    Sostituire la lama in modo facile e sicuro. Anche senza aprire l'impugnatura. Premere l'interruttore basculante sulla parte superiore e spostare la slitta completamente in avanti. La lama è già pronta per la sostituzione.
    L'impugnatura leggermente arrotondata si adatta perfettamente alla vostra mano. E non abbiamo trascurato neanche il pollice. Per questo il coltello è munito di slitta con Soft-Grip, che è inoltre particolarmente restistente allo scivolo.

    Slitta bilaterale

    Con la destra? Con la sinistra? Questa domanda non si pone. Perché abbiamo munito SECUNORM MEGASAFE di una slitta che è accessibile da entrambi i lati. Scegliete voi stessi!

    Lama utilizzabile 2 volte

    Prima di cambiare la lama di qualità in acciaio inossidabile, è possibile riutilizzarla capovolgendola. Questo raddoppia il tempo di utilizzo della lama, riducendo il vostro sforzo. Il vostro prodotto, infatti, taglia ancora come nuovo.
    Principali materiali da taglio:
    Cartone: fino a 3 strati
    Reggette in plastica
    Taglio del materiale in bobina
    Merce in sacchi

Proprietà:

  • Nome dei prodotti: SECUPRO
  • Impugnatura: Cursore a 2 lati
  • Manipolazione: Per destrimani e mancini
  • Tecnologia di sicurezza I: Sicurezza molto elevata (SECUPRO)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro della lama completamente automatico
  • Sicurezza per il trasporto: no
  • Grilletto: Pollice
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunta): 20,1 mm
  • Profondità di taglio (max): 20,1
  • Profondità di taglio (max) (unità): mm
  • Materiali di taglio principali
    • Scatola: Fino a 3 strati
    • Scatola: Fino a 2 strati
    • Scatola: a 1 strati
    • Reggette in plastica
    • Merce in sacchi
    • Rimuovere la pelle dal rotolo
    • Film avvolgibile, estensibile, termoretraibile
    • Nastro adesivo
    • Nastri di pellicola e carta
    • Gomma
    • Pavimentazione in PVC
    • Filati, cordoncini
    • Feltro
    • Tessuto
    • Tessuto
  • Applicazione di taglio
    • Tagliare/scoprire il cartone lateralmente
    • Tagliare il cartone in alto
    • Tagliare la carta in rotoli
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione dall’abrasione
  • Supporto/occhiello: sì
  • Raschietto per nastro adesivo: no
  • Materiale di base: Alluminio
  • Rivestimento morbido: sì
  • Rilevabile al metal detector: no
  • Lama montata: 199,70
  • Lunghezza di uscita della lama (max): 23,4
  • Lunghezza di uscita della lama (max) Unità: mm
  • Lama opzionale
    • 99,70
    • 60099,70
    • 1760099,25
    • 98,70
  • Lama montata Forma della lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Lama montata Taglienti (coltello): Utilizzabile 2 volte
  • Lama montata inossidabile (coltello): sì
  • Sostituzione lama senza attrezzi: sì
  • Sostituzione lama con serratura: no
  • Marchio GS (testo): Testato TÜV/VPA