Rubinetto a sfera «valve line», leva manuale blu, ottone nichelato, IG/IG, G 1

Codice art.: 115715
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 115715
EAN / GTIN 4047322074261
Codice del produttore 115715
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Rubinetto a sfera «valve line», leva manuale blu, ottone nichelato, IG/IG, G 1, DN 25, temperatura di esercizio da -20 °C a 120 °C, PN max 25 bar. Rubinetto a sfera standard estremamente economico in ottone nichelato per aria compressa, acqua, gas e liquidi non tossici e non aggressivi.

Proprietà:

  • A: 118,0 mm
  • B: 55,0 mm
  • L: 63,0 mm
  • DN: 25
  • C Ø: 24,0 mm
  • Sfera: Ottone nichelato
  • Cassettiera: Ottone nichelato
  • Filettatura: G + 1
  • Leva manuale: Acciaio Q235-A (1.0038) con rivestimento in PVC blu
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • Guarnizione sferica: PTFE
  • Materiale filettato: Ottone nichelato
  • Guarnizione del mandrino: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C