Pistola ad aria compressa «blow line», alluminio, bocchetta silenziatrice, ugello LW 9

Codice art.: 115708
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115708
EAN / GTIN 4047322178068
Codice del produttore 115708
Numero-L L00970 132176
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola ad aria compressa «blow line», alluminio, anodizzato blu, bocchetta silenziatrice, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, passante LW 9. La classica pistola in alluminio con il collaudato ugello silenziatore per soffiaggio e pulizia di macchine, pezzi, fori, corpi cavi ecc.

Proprietà:

  • Tipo di collegamento: Gommino LW 9
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello