Descrizione:
Raccordo rapido NW 7, 2 «connect line», ottone nichelato, gommino LW 9, pressione di esercizio. 0-35 bar, temperatura fluido/ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Il raccordo universale a chiusura rapida con una sola mano, nella versione con chiusura unidirezionale, ad un prezzo estremamente conveniente. Il manicotto di bloccaggio chiuso impedisce lo sporco di penetrare nelle parti interne. Grazie ai perni di bloccaggio temprati, questo raccordo può essere utilizzato anche con utensili pneumatici se si impiegano nippli in acciaio. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, officine, settore automobilistico.
Proprietà:
- NW: 7,2
- Molla: acciaio inossidabile
- Bussola: Ottone nichelato
- Lunghezza: 54,0 mm
- Cassettiera: Ottone nichelato
- Attacco: LW 9
- Flusso: 1000 l/min (aria)
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- corpo valvola: Ottone nichelato
- Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
- materiale di tenuta: NBR
- Perni di bloccaggio: acciaio inossidabile
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C