Raccordo rapido NW 7, 2 «connect line», ottone lucido, G 1/2 AG

Codice art.: 115616
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 115616
EAN / GTIN 4047322057561
Codice del produttore 115616
Numero-L L00970 1216
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 7, 2 «connect line», ottone lucido, G 1/2 AG, pressione di esercizio. 0 - 35 bar, temp. fluido/ambiente Da -20 °C a 100 °C. Il raccordo universale a chiusura rapida con una sola mano, nella versione con chiusura unidirezionale, ad un prezzo estremamente conveniente. Il manicotto di bloccaggio chiuso impedisce lo sporco di penetrare nelle parti interne. Grazie ai perni di bloccaggio temprati, questo raccordo può essere utilizzato anche con utensili pneumatici se si impiegano nippli in acciaio. Raccordi e nippli con rivestimento filettato a tenuta stagna: Rivestimento filettato in poliacrilato pronto per il montaggio per una tenuta immediata ed elevata senza processo di indurimento. Il materiale sigillante permanentemente elastico può essere regolato fino a 45° senza compromettere la tenuta. Innocuo per la salute. Facile montaggio e smontaggio. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, officine, settore automobilistico.

Proprietà:

  • NW: 7,2
  • SW: 21 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Ottone lucido
  • Lunghezza: 40,5 mm
  • Cassettiera: Ottone lucido
  • Attacco: G 1/2 maschio
  • Flusso: 1000 l/min (aria)
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • corpo valvola: Ottone lucido
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Perni di bloccaggio: acciaio inossidabile
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C