• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338, Modello: 1-6

Codice art.: 115475 1-6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per punte 1 mm - 6 mm
Per punte a misure crescenti di 0,1 mm
Tipo di prodotto Cassetta vuota

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115475 1-6
EAN / GTIN 4045197883414
Codice del produttore 115475 1-6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Da corredare con gli assortimenti di ricambio, adatte per punte elicoidali DIN 338.