Flangia per tubo flessibile a vite senza fine «blow line» (W 2), 25-40 mm, 12 mm

Codice art.: 115453
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 115453
EAN / GTIN 4047322227247
Codice del produttore 115453
Numero-L L00970 1309
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine «blow line», acciaio cromato (W2), larghezza nastro 12, 0 mm, campo di serraggio 25, 0 - 40, 0 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato (W 2)
  • Larghezza del nastro: 12,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 40,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 25,0 mm
  • Viti a testa esagonale: in acciaio, cromato (cromo III), SW 7