Fascetta per tubo flessibile a vite senza fine «blow line», (W2), 10 - 16 mm, 9 mm

Codice art.: 115439
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
Codice articolo 115439
EAN / GTIN 4047322176156
Codice del produttore 115439
Numero-L L00970 1704
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine «blow line», acciaio cromato (W2), larghezza nastro 9,0 mm, campo di serraggio 10,0 - 16,0 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato (W 2)
  • Larghezza del nastro: 9,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 16,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 10,0 mm
  • Viti a testa esagonale: acciaio zincato, rivestito con cromo III, SW 7