Serracollo a 2 orecchie «blow line», acciaio zincato, 34-37 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 115433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 115433
EAN / GTIN 4047322177535
Codice del produttore 115433
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Serracollo a 2 orecchie «blow line», acciaio zincato, rivestito con cromo III, campo di serraggio 34, 0 - 37, 0 mm, confezione da 10 pezzi. Montaggio rapido e sicuro grazie alla semplice pressione dei due profili.

Proprietà:

  • Campo di serraggio max.: 37,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 34,0 mm