Serracollo a 2 orecchie «blow line», acciaio zincato, 23-27 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 115429
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 115429
EAN / GTIN 4047322177498
Codice del produttore 115429
Numero-L L00970 2900
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Serracollo a 2 orecchie «blow line», acciaio zincato, rivestito con cromo III, campo di serraggio 23, 0 - 27, 0 mm, confezione da 10 pezzi. Montaggio rapido e sicuro grazie alla semplice pressione dei due profili.

Proprietà:

  • Campo di serraggio max.: 27,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 23,0 mm