{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    
    | Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | |
| Serie | CleverDrill | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
| Angolo di affilatura | 130 grado | |
| Codolo | Codolo cilindrico | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Numero di punte | 29 | |
| ⌀ Preforo | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
| Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
| In cassetta | si | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale | 
| Codice articolo | 115050 1-13KB | |
| EAN / GTIN | 4045197875433 | |
| Codice del produttore | 115050 1-13KB | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |