Manometro standard «pressure line», G 1/4 in basso, 0-6, 0 bar/85 psi, Ø 63

Codice art.: 115029
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 115029
EAN / GTIN 4047322175685
Codice del produttore 115029
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard «pressure line», custodia in lamiera d’acciaio, attacco radiale in basso, G 1/4, classe di qualità 1, 6, campo di misura 0 - 6, 0 bar/85 psi, Ø 63. La serie economica di manometri standard nei diametri più comuni e nei campi di misura più richiesti. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Lamiera di acciaio
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • elemento di misura: lega di rame
  • Esecuzione: Manometro a molla tubolare
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 63 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 6 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,2 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione