Pistola soffiante ad alte prestazioni «Typhoon pro», bocchetta LW 13

Codice art.: 114466
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114466
EAN / GTIN 4047322205856
Codice del produttore 114466
Numero-L L00970 3034
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon pro», alluminio cromato, PN max. 10 bar, bocchetta LW 13. Pistola soffiante ad alte prestazioni, regolabile in modo continuo ed ergonomicamente eccellente, in versione completamente in metallo con potenza di soffiaggio estremamente elevata. Rispetto alle pistole standard tradizionali, la «Typhoon pro» ha una potenza di soffiaggio circa 3 volte superiore e, anche a piena pressione, è leggera e sicura da impugnare. Resistente ai prodotti chimici e ai solventi chimici, facile da pulire grazie alla superficie cromata!

Proprietà:

  • Ugello: 1/2″ - 27 UNS ottone cromato
  • Materiale: Alluminio cromato
  • Leva manuale: Zinco pressofuso
  • Tipo di collegamento: Gommino LW 13
  • Filettatura di connessione: G 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar