Ugello a getto fine 1/2 - 27 UNS, acciaio nichelato, ottone, ø esterno ugello 10 mm

Codice art.: 114455
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 114455
EAN / GTIN 4047322247764
Codice del produttore 114455
Numero-L L00970 677
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Ugello a getto fine, 1/2 - 27 UNS, ugello di sicurezza per pistole di soffiaggio ad alte prestazioni, acciaio nichelato, ottone, lunghezza 45, 0 mm, ø esterno ugello 10 mm. Se correttamente dimensionati, questi ugelli a rumore ridotto consentono di ottenere un livello di rumorosità inferiore rispetto agli ugelli tradizionali a foro singolo a parità di potenza di soffiaggio. L’uso di ugelli antirumore è raccomandato dall’istituto professionale di categoria.

Proprietà:

  • Lunghezza: 45,0 mm
  • Filettatura: 1/2 - 27 UNS
  • Diagramma: 1
  • Tipo di ugello: Ugello a getto fine silenzioso
  • Materiale: Acciaio nichelato, ottone
  • Diametro esterno ugelli: 10 mm