Rubinetto di scarico, alluminio, ugello standard diritto, nipplo NW 7, 2

Codice art.: 114427
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 114427
EAN / GTIN 4047322263542
Codice del produttore 114427
Numero-L L00970 3066
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Rubinetto di spurgo, alluminio, ugello standard versione diritta, temperatura: Da -20 °C a 100 °C, PN max. 12 bar, nippli per raccordi NW 7, 2. Robusto rubinetto di soffiaggio ergonomico per un uso continuo in condizioni difficili.

Proprietà:

  • Ugello: G 3/8
  • Tipo di collegamento: Raccordo per giunti NW 7,2
  • Pressione di esercizio max.: 12 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 100 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C