Descrizione:
Pistola ad aria compressa, regolazione della pressione, POM, con regolatore di pressione, tubo da 90 mm, temperatura: Da -20 °C a 60 °C, PN max. 8 bar per raccordi NW 7, 2 - 7, 8. Versione di sicurezza con regolatore di pressione. Pistola ergonomica con potenza di soffiaggio molto elevata. Diverse posizioni di sospensione grazie alla staffa modificabile. Struttura robusta ma leggera per una lunga durata. Grazie al design ergonomico, è adatto sia per destrimani che per mancini! Il regolatore integrato nel tubo riduce la pressione di uscita a un valore di sicurezza in caso di blocco all’interno del tubo o di contropressione (ad es. appoggio della pistola su una superficie o sulla pelle).
Proprietà:
- tubo dell’aria: Ottone nichelato
- Materiale: POM
- Tipo di collegamento: Raccordo per giunti NW 7,2 - 7,8
- Filettatura di connessione: Rc 1/4
- Pressione di esercizio max.: 8 bar
- Intervallo di temperatura max.: 60 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C