Pistola a soffio dosabile senza ugello, POM, Rc 1/4, beccuccio LW 13

Codice art.: 114392
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
Codice articolo 114392
EAN / GTIN 4047322372701
Codice del produttore 114392
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola di soffiaggio di base dosabile senza ugello, POM, filettatura di raccordo Rc 1/4, temp. da -20 °C a 60 °C, PN max. 16 bar, bocchettone LW 13. Con ugello Star-Tip che riduce il rumore. Pistola ergonomica con potenza di soffiaggio molto elevata. Diverse posizioni di sospensione grazie alla staffa modificata. Struttura robusta ma leggera per una lunga durata. Grazie al design ergonomico, è adatto sia per destrimani che per mancini!