Pistola per aria compressa/liquidi, POM, G 1/4 IG, aria compressa/fluidi

Codice art.: 114386
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114386
EAN / GTIN 4047322401937
Codice del produttore 114386
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola per aria compressa/liquidi, regolabile in continuo, POM, temperatura: max. 60 °C, PN max. 16 bar, G 1/4 IG per aria compressa e fluidi. Pistola soffiante multifunzionale per lavori di pulizia efficaci con aria compressa, acqua o lubrificante refrigerante. Conforme alle norme di sicurezza Osha in materia di contropressione. Regolazione variabile della portata. Regolazione dosabile del getto. Impugnatura ergonomica antiscivolo e ammortizzatore integrato.

Proprietà:

  • Mezzo: Aria compressa, fluidi
  • Materiale: POM, TPE, alluminio
  • Tipo di collegamento: G 1/4 IG
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Portata aria compressa max.: 1200 l/min
  • Portata aria compressa min.: 200 l/min
  • Portata liquidi max.: 25 l/min
  • Portata liquidi min.: 5 l/min