Pistola ad aria compressa, tubo di prolunga, plastica, nipplo NW 7, 2

Codice art.: 114385
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114385
EAN / GTIN 4047322062701
Codice del produttore 114385
Numero-L L00970 2979
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiatrice con tubo di prolunga, plastica, intervallo di temperatura da -20 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, nippli per raccordi NW 7, 2. Per soffiaggio e pulizia di macchine, motori, cuscinetti, superfici di scorrimento, fori di ogni tipo, corpi cavi, stampi ecc.

Proprietà:

  • Materiale: Plastica
  • Tipo di collegamento: Raccordo maschio per raccordi NW 7,2
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 1 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C