Pistola soffiante con ugello di sicurezza, plastica, beccuccio LW 6

Codice art.: 114374
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114374
EAN / GTIN 4047322056434
Codice del produttore 114374
Numero-L L00970 131072
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiatrice con ugello di sicurezza, plastica, intervallo di temperatura da -20 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, bocchetta LW 6. Per soffiaggio e pulizia di macchine, motori, cuscinetti, superfici di scorrimento, fori di ogni tipo, corpi cavi, stampi ecc. L’ugello di sicurezza ha un foro centrale e una fessura anulare laterale. Durante lo spegnimento si forma uno schermo protettivo contro i trucioli che rimbalzano. Anche il livello di rumorosità è notevolmente ridotto. Se il foro dell’ugello viene ostruito, l’aria fuoriesce attraverso la fessura anulare.

Proprietà:

  • Materiale: Plastica
  • Tipo di collegamento: Gommino LW 6
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 1 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C