Ugello piatto silenzioso, M12x1, 25, ottone nichelato, larghezza ugello 21, 5 mm

Codice art.: 114364
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 114364
EAN / GTIN 4047322247696
Codice del produttore 114364
Numero-L L00970 2460
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Ugello piatto silenzioso, M12x1, 25, ugello di sicurezza versione standard, ottone nichelato, lunghezza 100, 0 mm, larghezza ugello 21, 5 mm. Se correttamente dimensionati, questi ugelli a rumore ridotto consentono di ottenere un livello di rumorosità inferiore rispetto agli ugelli tradizionali a foro singolo a parità di potenza di soffiaggio. L’uso di ugelli antirumore è raccomandato dall’istituto professionale di categoria.

Proprietà:

  • Lunghezza: 100,0 mm
  • Filettatura: M12x1,25
  • Diagramma: 11
  • Tipo di ugello: Ugello piatto silenzioso
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Larghezza ugello: 21,5 mm