Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio zincato lucido (W1), 122-157 mm, 20 mm

Codice art.: 114242
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114242
EAN / GTIN 4047322285056
Codice del produttore 114242
Numero-L L00970 1258
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio zincato lucido (W1), campo di serraggio 122, 0 - 157, 0 mm, larghezza nastro 20, 0 mm. In versione a vite senza fine. Fascetta stringitubo particolarmente robusta per tutte le situazioni di massima sollecitazione e trasmissione di forze elevate. Vite esagonale con intaglio, SW 13, acciaio, zincato lucido, passivato blu.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato lucido (W1)
  • Larghezza del nastro: 20,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 157,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 122,0 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello