Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato (W 2), 70-90 mm, 12 mm

Codice art.: 114222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 114222
EAN / GTIN 4047322284431
Codice del produttore 114222
Numero-L L00970 1831
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato 1.4016 (W2), secondo DIN 3017, campo di serraggio 70, 0 - 90, 0 mm, larghezza nastro 12, 0 mm. In versione a vite senza fine. Per tutte le applicazioni standardizzate in cui sono richieste forze di trazione uniformi ed elevate. Vite esagonale SW 7, con intaglio a croce integrato, acciaio, zincato lucido, passivato blu.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato 1.4016 (W2)
  • Larghezza del nastro: 12,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 90,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 70,0 mm