Fascetta stringitubo a 1 orecchio, acciaio inox (W4), 8 - 10 mm, 6 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 114159
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114159
EAN / GTIN 4047322280808
Codice del produttore 114159
Numero-L L00970 130990
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a 1 orecchie, acciaio inox 1.4301 (W4), campo di serraggio 8, 0 - 10, 0 mm, larghezza nastro 6, 0 mm, confezione da 10 pezzi.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301 (W4)
  • Larghezza del nastro: 6,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 10,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 8,0 mm