Serracavo a 1 orecchio, acciaio zincato lucido (W1), 14-16 mm, 7 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 114156
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114156
EAN / GTIN 4047322280761
Codice del produttore 114156
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a 1 orecchio, acciaio zincato lucido (W1), campo di serraggio 14, 0 - 16, 0 mm, larghezza nastro 7, 0 mm, confezione da 10 pezzi.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato lucido (W1)
  • Larghezza del nastro: 7,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 16,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 14,0 mm