Fascetta stringitubo a 2 orecchie, acciaio inox (W4), 20-23 mm, 8, 0 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 114148
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114148
EAN / GTIN 4047322402439
Codice del produttore 114148
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a 2 orecchie, acciaio inox 1.4301 (W4), campo di serraggio 20, 0 - 23, 0 mm, larghezza nastro 8, 0 mm, confezione da 10 pezzi.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301 (W4)
  • Larghezza del nastro: 8,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 23,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 20,0 mm