• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Fascetta stringitubo a 2 orecchie, acciaio inox (W4), 13-15 mm, 7,0 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 114145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 114145
EAN / GTIN 4047322402408
Codice del produttore 114145
Numero-L L00970 130982
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a 2 orecchie, acciaio inox 1.4301 (W4), campo di serraggio 13, 0 - 15, 0 mm, larghezza nastro 7, 0 mm, confezione da 10 pezzi.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301 (W4)
  • Larghezza del nastro: 7,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 15,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 13,0 mm