Fascetta stringitubo a 2 orecchie (W1), 43-46 mm, 10, 5 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 114140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114140
EAN / GTIN 4047322029988
Codice del produttore 114140
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a 2 orecchio, acciaio zincato lucido (W1), campo di serraggio 43, 0 - 46, 0 mm, larghezza nastro 10, 5 mm, confezione da 10 pezzi. Montaggio rapido e sicuro grazie alla compressione dei due profili.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato lucido (W1)
  • Larghezza del nastro: 10,5 mm
  • Campo di serraggio max.: 46,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 43,0 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello