Fascetta stringitubo a 2 orecchie (W1), 37-40 mm, 10, 0 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 114138
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114138
EAN / GTIN 4047322029964
Codice del produttore 114138
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a 2 orecchio, acciaio zincato lucido (W1), campo di serraggio 37, 0 - 40, 0 mm, larghezza nastro 10, 0 mm, confezione da 10 pezzi. Montaggio rapido e sicuro grazie alla compressione dei due profili.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato lucido (W1)
  • Larghezza del nastro: 10,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 40,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 37,0 mm