Fascetta stringitubo a 2 orecchie (W1), 13-15 mm, 7, 0 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 114129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114129
EAN / GTIN 4047322029872
Codice del produttore 114129
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a 2 orecchio, acciaio zincato lucido (W1), campo di serraggio 13, 0 - 15, 0 mm, larghezza nastro 7, 0 mm, confezione da 10 pezzi. Montaggio rapido e sicuro grazie alla compressione dei due profili.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato lucido (W1)
  • Larghezza del nastro: 7,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 15,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 13,0 mm