Chiave a forchetta a rulli cromata 20 mm

Codice art.: 113A.6C
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113A.6C
EAN / GTIN 3148517037182
Codice del produttore 113A.6C
Numero-L L60130 643
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Buon accesso alla vite = facilmente regolabile
  • Ganascia mobile non sporgente alla massima apertura
  • La graduazione millimetrica permette di preimpostare l'apertura
  • La vite ruota in senso orario
  • Albero cromato, superfici della testa lucidate.

Proprietà:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45,0
  • C x C1 [mm]: 14,8 x 18,5
  • C1 [mm]: 18,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 11,8
  • E2 [mm]: 6,0
  • E3 [mm]: 8,3
  • E4 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 155
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 125