Avvolgitubo, uso mobile, tubo PU ø 12x8, G 3/8, 50 m

Codice art.: 113977
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113977
EAN / GTIN 4047322287203
Codice del produttore 113977
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Avvolgitubo, uso mobile, tubo in PU ø 12x8, temperatura di esercizio da -10 °C a 40 °C, PN max. 10 bar, G 3/8, lunghezza tubo 50 con Progettato per l’uso mobile. Il tubo flessibile in poliuretano lungo 50 m è integrato in un telaio portatile a quattro gambe in acciaio anodizzato blu. Un sistema di bloccaggio automatico consente di fissare il tubo in qualsiasi lunghezza. Molla di azionamento incapsulata. Il dispositivo di bloccaggio preciso consente la rotazione libera o l’innesto a scatto. La guida a rulli impedisce una rapida usura del tubo flessibile.

Proprietà:

  • A: 452,0 mm
  • B: 400,0 mm
  • C: 460,0 mm
  • Tubo flessibile: Poliuretano
  • Ø tubo: 8x12 mm
  • Lunghezza tubo: 50 m
  • Filettatura ingresso: Raccordo per tubo flessibile 8 mm
  • Filettatura di connessione: Raccordo G 3/8
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Temperatura operativa max.: 40 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello