Avvolgitubo, aria compressa/acqua, tubo PU ø10x6, 5, lunghezza 20 m

Codice art.: 113971
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113971
EAN / GTIN 4047322287166
Codice del produttore 113971
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Avvolgitubo per aria compressa/acqua, tubo in PU ø 10x6, 5, temperatura di esercizio da -10 °C a 40 °C, PN max. 10 bar, lunghezza tubo 20 con struttura in acciaio pesante per uso industriale. Custodia verniciata a polvere in blu. Un sistema di bloccaggio automatico consente di fissare il tubo in qualsiasi lunghezza. Molla di azionamento incapsulata. Il dispositivo di bloccaggio preciso consente la rotazione libera o l’innesto a scatto. La guida a rulli impedisce una rapida usura del tubo flessibile.

Proprietà:

  • A: 420,0 mm
  • B: 353,0 mm
  • Tubo flessibile: Poliuretano
  • Ø tubo: 6,5x10 mm
  • Lunghezza tubo: 20 m
  • Filettatura ingresso: Raccordo per tubo flessibile 8 mm
  • Campo di applicazione: per aria compressa e acqua
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Possibilità di montaggio: Montaggio a parete, su pavimento o soffitto
  • Temperatura operativa max.: 40 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C