Descrizione:
Avvolgitubo per aria compressa/acqua, tubo flessibile in PU ø 10x6, 5, temperatura di esercizio da -10 °C a 40 °C, PN max. 10 bar, lunghezza tubo 10 con struttura in acciaio pesante per uso industriale. Custodia verniciata a polvere in blu. Un sistema di bloccaggio automatico consente di fissare il tubo in qualsiasi lunghezza. Molla di azionamento incapsulata. Il dispositivo di bloccaggio preciso consente la rotazione libera o l’innesto a scatto. La guida a rulli impedisce una rapida usura del tubo flessibile.
Proprietà:
- A: 420,0 mm
- B: 353,0 mm
- Tubo flessibile: Poliuretano
- Ø tubo: 6,5x10 mm
- Lunghezza tubo: 10 m
- Filettatura ingresso: Raccordo per tubo flessibile 8 mm
- Campo di applicazione: per aria compressa e acqua
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Possibilità di montaggio: Montaggio a parete, su pavimento o soffitto
- Temperatura operativa max.: 40 °C
- Temperatura operativa min.: -10 °C